Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Hocker,Sitz H 400-590mm,Sitz schwarz,Gestell Stahl,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522093
522093
Artikel-Nr.:
     711-522093
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3344.01
EAN/GTIN:
     4260257710435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
ESD-Arbeitshocker
ESD-Hocker
ESD-Hocker
  • Sitz Höhe 400 - 590 mm
  • Sitz aus PU-Schaum mit Stahleinlage in schwarz
  • Ausgestattet PU-Sitz
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Gestell aus Stahl verchromt
  • Gestell mit Gleitern

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Werkstatt-Hocker, Hocker, Arbeitshocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Drehhocker, ESD-Sitzmöbel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, ESD Stuhl, Montagestuhl, Montagerollhocker

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
elektrisch leitend:
ja
Polsterung:
keine
Material Sitz:
PU-Schaum mit Stahleinlage
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
400-590 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Material Fußkreuz:
Aluminium
Unterbau:
Gleiter
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
PU-Sitz
Farbe Ausführung:
verchromt
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker toplift, arbeitsdrehhocker, arbeitshocker pu, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Werkstatt-Hocker, Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Drehhocker, ESD-Sitzmöbel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, ESD Stuhl, Montagestuhl, Montagerollhocker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,30*
€ 158,48*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,39*
€ 160,84*
Frei Haus
ab € 157,43*
€ 196,61*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 186,89*
€ 228,57*
20 Tage
30
Frei Haus
ab € 195,28*
€ 239,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,57*
€ 272,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,28*
€ 268,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,57*
€ 255,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,54*
€ 249,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,89*
€ 222,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.