Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Edelstahl-Pultschrank,HxBxT 1340x500x500mm,1 Schublade(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522045
522045
Artikel-Nr.:
     711-522045
Hersteller:
     Edelstahlprodukte Reinsch
Herst.-Nr.:
     W006
EAN/GTIN:
     4260336541226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatz für Schreibpult
Pultaufsatz
Schreibpultaufsatz
Pult-Schrank
Mobiler Edelstahl-Pultschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1340 x 500 x 500 mm
  • Konstruktion aus Edelstahl
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen
  • 2 Ebene(n) mit Edelstahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Traglast je Ebene 45 kg
  • 1 Schublade(n)
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Rollen

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank mit Flügeltüren, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Edelstahl-Schrank, Schrank aus Edelstahl

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Pult
Pulttyp:
Pultschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1340 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Edelstahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Traglast Fachboden:
45 kg
Schubladen Anzahl:
1 Stück
Material:
Edelstahl
fahrbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Rollen
abschließbar:
ja
Gewicht:
63 kg
Weitere Suchbegriffe: Pultschrank, Schreibpult, Schreibpult-Schrank, Schreibpultschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, pultaufsatz h272/91xb500xt500mm, mobiles pult, werkzeugschrank 500 mm tief, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Edelstahl-Schrank, Schrank aus Edelstahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.185,36*
€ 1.289,93*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.206,83*
€ 1.319,42*
€ 4,95*
ab € 1.298,92*
€ 1.414,99*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 1.379,22*
€ 1.494,28*
Frei Haus
ab € 1.628,10*
€ 1.756,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.494,28*
€ 1.778,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.480,41*
€ 1.761,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.431,08*
€ 1.702,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.400,64*
€ 1.666,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.379,22*
€ 1.641,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reinsch
W005
ab € 1.003,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.