Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Pultschrank,HxBxT 1340x500x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522044
522044
Artikel-Nr.:
     711-522044
Hersteller:
     Edelstahlprodukte Reinsch
Herst.-Nr.:
     W002 +W003
EAN/GTIN:
     4260336541189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
Edelstahl-Pultschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1340 x 500 x 500 mm
  • Konstruktion aus Edelstahl
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen
  • 2 Ebene(n) mit Edelstahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Traglast je Ebene 45 kg
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank mit Flügeltüren, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Edelstahl-Schrank, Schrank aus Edelstahl

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Pult
Pulttyp:
Pultschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1340 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Edelstahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Traglast Fachboden:
45 kg
Material:
Edelstahl
fahrbar:
nein
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Gewicht:
56 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, pult schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank mit Flügeltüren, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Edelstahl-Schrank, Schrank aus Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.593,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.704,68*
€ 2.028,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.686,51*
€ 2.006,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.626,72*
€ 1.935,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.593,10*
€ 1.895,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.