Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultschrank,HxBxT 1310x500x500mm,1 Schublade(n),Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
522004
522004
Artikel-Nr.:
     711-522004
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     2092107
EAN/GTIN:
     4031068074586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Pult-Schrank
Pultschrank
Pultschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1310 x 500 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Flügeltür
  • mit Drehgriff
  • Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
  • 2 Ebene(n) mit Wannenboden
  • Traglast je Ebene 50 kg
  • 1 Schublade(n)
  • Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Beistellschrank, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schrankpult, Flügeltüren-Schrank, Pult, Pultschrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Serie:
Serie 2000
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Pult
Pulttyp:
Pultschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1310 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
Traglast Fachboden:
50 kg
Schubladen Anzahl:
1 Stück
Auszugsführung Schublade:
mit Teleskopschiene
Auszug Schublade:
100 %
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Material:
Stahlblech
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
fahrbar:
nein
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
Sockel
Oberfläche Boden:
verzinkt
Auszugsführung:
mit Teleskopschiene
abschließbar:
ja
Griff:
Drehgriff
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
40.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibpult, Schreibpult-Schrank, Schreibpultschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 7035, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Beistellschrank, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Schrankpult, Flügeltüren-Schrank, Pult, Universalschrank, Universal Schrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,78*
€ 381,34*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,67*
€ 381,36*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,84*
€ 400,61*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,98*
€ 417,58*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 351,07*
€ 417,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,74*
€ 497,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,78*
€ 494,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,66*
€ 477,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,88*
€ 465,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,07*
€ 417,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
2000500
ab € 32,49*
Zubehör
Stumpf Metall
2001050
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.