Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stehhilfe, lichtgrau, H 645-825mm, PU-Schaum-Sitz, Neigungsverstellbar 15°, Stahlrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521990
521990
Artikel-Nr.:
     711-521990
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3640.11
EAN/GTIN:
     4260257711999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehhilfe
stehhilfe lotz
stehhilfe
Stehhilfe
Stabilith
Sitz:
- Aus PU-Schaum
- Höhenverstellbar mittels Gasfeder
- Sitzneigunsverstellung um 15° mit 4 Rastpositionen
- Seitlich um 16° schwenkbar
- Mit Rückstellautomatik
Gestell:
- Aus Stahlrohr mit Pulverbeschichtung
- Mit rutschfesten Bodengleitern
- GS-Zeichen
Weitere Informationen:
Marke:
Lotz
Serie:
Stabilith
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
nein
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
645-825 mm
höhenverstellbar:
ja
Material Sitz:
PU-Schaum
Sitztyp:
Standardsitz
Polsterung:
keine
Unterbau:
Gleiter
drehbar:
nein
stapelbar:
nein
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
lichtgrau
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Stehstuhl, sitzhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,38*
€ 189,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,34*
€ 181,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG