Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Alu-Transportkiste, HxLxB 180x588x388mm, 29l, Wände geschlossen, Boden geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521961
521961
521961
521961
521961
Artikel-Nr.:
     711-521961
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10158910
EAN/GTIN:
     4260257920582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallkiste
Stapelbehälter
metallkiste
Alu-Transportkiste
Extra stabile Ausführung
- Für extreme Beanspruchung wie im Bahn-, Flug-, Post- und Speditions-Verkehr
- Hochwertig verarbeitete Behälter mit stabilen umlaufenden Randschutz-Profilen
- Hitze- und kältebeständig
- Deckel mit geschützt angebrachter Gummi-Dichtung, 2 belastbaren Gurtbändern und umlaufendem Rand-Profil für sicheres Stapeln
- Hochbelastbare Feder-Fallgriffe mit Kunststoff-Ummantelung.
- Durch Plombendraht oder Vorhängeschloss arretierbare Hebel-Spannverschlüsse als Schutz gegen unbefugten Zugriff
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Hebel-Spannverschlüsse gegen Mehrpreis mit gleichschließenden Zylinderschlössern
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Kiste
Euronorm:
ja
Inhalt:
29 l
Material:
Aluminium
Höhe:
180 mm
Innenhöhe:
150 mm
Länge:
588 mm
Innenlänge:
553 mm
Breite:
388 mm
Innenbreite:
353 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Schließsystem:
Hebel-Spannverschluss
stapelbar:
ja
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
nein
Tragevorrichtung:
Federfallgriffe
nestbar:
nein
Farbe:
alu-natur
unterfahrbar:
nein
Gewicht:
4.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Alu-Box, Alu-Koffer, Alu-Stapelkiste, Alu-Transportkasten, Lagerbehälter, Stapelkasten aus Alu, Transportkiste aus Alu, Werkzeugkiste, Alu-Stapelkasten, Lager- und Transportbehälter, Alu-Kiste, Aluminiumbox, Aluminiumkiste, Blechbox, Blechkiste, Allzweckbox, Alubox, Alukiste, Stahlkiste
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 104,55*
€ 113,41*
Frei Haus
ab € 106,51*
€ 115,63*
€ 3,95*
ab € 130,69*
€ 142,11*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
45031001
ab € 15,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG