Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,f. Büro-Trennwand,Textil,HxB 1500x1200mm,Wand Filz,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
521935
521935
521935
521935
521935
521935
Artikel-Nr.:
     711-521935
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     EL-UTF15 12
EAN/GTIN:
     4016946193993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Trennwand für Büro-Trennwand
  • Textilelement
  • Höhe x Breite 1500 x 1200 mm
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Wand aus Filz in grau
  • Oberfläche pinnbar
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert mit Ecken aus Kunststoff
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler, Raumtrennwand, Stellwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Büro-Trennwand
Modul:
Trennwand
Wandtyp:
Textilelement
Höhe:
1500 mm
Breite:
1200 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Wand:
Filz
Oberfläche Wand:
pinnbar
Farbe Wand:
grau
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Material Rahmenecken:
Kunststoff
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
11 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
16
Frei Haus
ab € 137,69*
€ 173,92*
€ 5,50*
ab € 127,52*
€ 173,93*
€ 4,95*
ab € 137,99*
€ 174,25*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 149,03*
€ 187,24*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 178,79*
€ 219,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,60*
€ 261,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,45*
€ 259,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,73*
€ 234,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,50*
€ 215,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,79*
€ 212,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,16*
Zubehör
Franken
EL-UTR
ab € 12,99*
Zubehör
Franken
EL-UES16
ab € 55,25*
Zubehör
Franken
EL-UES19
ab € 60,08*
Zubehör
Franken
A1070/59
ab € 55,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.