Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Längsteiler, f. Klarsicht-Magazine, H 290/550mm, f. Kasten-Gr. 2/3
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
711-521818
Hersteller:
Treston
Herst.-Nr.:
V-012-521818
EAN/GTIN:
6416763031764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Längsteiler Sichtlagerkasten
Querteiler Sichtlagerkasten
Trennsteg Sichtlagerkasten
Zwischenwand
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
Behälterzubehör:
Längsteiler
Höhe:
37 mm
Tiefe:
175 mm
Material:
Polypropylen
Gewicht:
0,06 kg
... >
Lager- und Transportbehälter
>
Zubehör Behälter
>
Einteilung
Weitere Suchbegriffe:
treston zwischenwände
,
Magazinwand
,
Sichtbox
,
Sichtkasten
,
Lagerbehälter
,
Lager- und Transportbehälter
,
Magazinwagen
,
Magazinboxen
,
Magazinständer
,
Schubladenmagazine
,
Klarsichtmagazine
,
Klarsicht-Magazine
,
Kleinteile-Behälter
,
Kleinteile-Lagerung
,
Kleinteile-Magazine
Angebote
(6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 894
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,15*
Lager 224
€ 3,95*
ab € 3,71*
€ 4,33*
Lager 711
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 4,52*
Lager 376
14 Tage
k.A.
€ 6,40*
ab € 4,17*
€ 4,87*
Lager 158
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 5,13*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,387* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRESTON Zubehör Schubladen Zwischenwand längs, 1 VE = 10 Stück
Treston
V-0456
ab € 3,83*
Ähnlich
TRESTON Zubehör Schubladen Zwischenwand längs, 1 VE = 10 Stück
Treston
V-078
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG