Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakattasche,f. Infoständer,HxB 840x594mm,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521630
521630
521630
Artikel-Nr.:
     711-521630
Herst.-Nr.:
     44694700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plakattasche
Plakattasche Infoständer
Plakattasche für Infoständer
Stellwandablageboden
Plakattasche für Infoständer
  • Höhe x Breite 840 x 594 mm
  • aus Kunststoff
  • in transparent

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Regal, Info-Ständer, Prospekt-Stellwand, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Prospekt-Wandhalter, Prospektständer

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Zubehör
Zubehör für:
Infoständer
Format:
DIN A1
Höhe:
840 mm
Breite:
594 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0.98 kg
Weitere Suchbegriffe: Stellwandschrägboden, Stellwandsystem-Ablagen, Trennwandablageboden, Trennwandschrägboden, kerkmann plakattasche a1, plakattaschen din a1, plakattasche, Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Regal, Info-Ständer, Prospekt-Stellwand, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Prospekt-Wandhalter, Prospektständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.