Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakattasche,f. Infoständer,HxB 420x297mm,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521628
521628
521628
Artikel-Nr.:
     711-521628
Herst.-Nr.:
     44694300
EAN/GTIN:
     4044917382602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Plakattasche für Infoständer
  • Höhe x Breite 420 x 297 mm
  • aus Kunststoff
  • in transparent

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Regal, Info-Ständer, Prospekt-Stellwand, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Prospekt-Wandhalter, Prospektständer

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Zubehör
Zubehör für:
Infoständer
Format:
DIN A3
Höhe:
420 mm
Breite:
297 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0.28 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 29,19*
€ 38,90*
€ 5,50*
ab € 30,75*
€ 41,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,77*
€ 43,83*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,63*
€ 44,64*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 43,29*
€ 57,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694800
ab € 32,20*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692383
ab € 12,40*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,44*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6941
ab € 12,13*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44693214
ab € 169,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.