Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,f. Trennwand,Lochblech,HxB 1750x800mm,Wand Metall,alusilber,Gestell alusilber,Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521619
521619
521619
Artikel-Nr.:
     711-521619
Herst.-Nr.:
     45696614
EAN/GTIN:
     4044917415997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Trennwand für Trennwand
  • Lochblechelement
  • Höhe x Breite 1750 x 800 mm
  • gerade oder im Winkel von 45°, 90° oder 135° aufstellbar
  • Wandelement mit 1 Stütze
  • Wand aus Metall in alusilber
  • Oberfläche magnethaftend
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • Unterbau mit Standfuß

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Regal, Info-Ständer, Prospekt-Stellwand, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Prospektständer, Trennwand

Weitere Informationen:
Marke:
Kerkmann
Serie:
Metropol
Informationsausstattung:
Trennwand
Modul:
Trennwand
Wandtyp:
Lochblechelement
Höhe:
1750 mm
Breite:
800 mm
Stellwand Ausstattung:
Wandelement mit 1 Stütze
Aufstellung/Montage:
gerade oder im Winkel von 45°, 90° oder 135° aufstellbar
Material Wand:
Metall
Oberfläche Wand:
magnethaftend
Farbe Wand:
alusilber
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
fahrbar:
nein
Unterbau:
Standfuß
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Gebrauchshinweis:
am Ende der gesamten Wand muss eine Endstütze montiert werde
Gewicht:
22.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Fahrgestell(Flipchart), Tafel-Fahrgestell, Tafel-Stativ, Tafelfahrgestell, Tafelstativ, Standfuß Stellwand, Standfuß Trennwand, Stellwandstandfuß, Trennwandstandfuß, kerkmann präsentationswand, tafel stativ, Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Regal, Info-Ständer, Prospekt-Stellwand, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Prospektständer, Trennwand
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,93*
€ 272,99*
€ 5,50*
ab € 218,49*
€ 273,00*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,17*
€ 285,47*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,86*
€ 285,47*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 275,69*
€ 333,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,30*
€ 396,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,89*
€ 374,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,61*
€ 366,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,22*
€ 358,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,69*
€ 328,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6929
ab € 86,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45697914
ab € 37,87*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45697700
ab € 22,63*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 38,58*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694800
ab € 32,42*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6941
ab € 12,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45697814
ab € 37,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45691784
ab € 170,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45696710
ab € 263,18*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43651983
ab € 9,89*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6915
ab € 20,31*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694300
ab € 29,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 61,28*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6916
ab € 350,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.