Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe,LxT 400x120mm,4 Mantelhaken,Alu/Kunststoff,alu/RAL9005 Tiefschwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
521211
521211
521211
Artikel-Nr.:
     711-521211
Hersteller:
     Van Esch
Herst.-Nr.:
     7604988
EAN/GTIN:
     8713147604988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Wandgarderobe
  • Länge x Tiefe 400 x 120 mm
  • Ausgestattet mit 4 Mantelhaken
  • Konstruktion aus Aluminium/Kunststoff
  • in alu/RAL9005 Tiefschwarz
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Garderobe, Wandgarderobe, Sozialraumumfeld, Garderobenleiste, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Kleiderhaken, Garderobenstange

Weitere Informationen:
Marke:
van Esch
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Wandgarderobe
Aufstellung/Montage:
Wand
Nutzung:
einseitig
Länge:
400 mm
Tiefe:
120 mm
Garderobe Ausstattung:
4 Hut- und 4 Mantelhaken
Mantelhaken:
4 Stück
Huthaken:
4 Stück
Hutablage:
nein
Schirmständer:
nein
fahrbar:
nein
Material:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
alu/tiefschwarz // RAL9005
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Garderobenleiste, Garderobenleisten, Kleiderhakenleiste, Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, Wandprofil, van esch mantelhaken hut, wandprofil van esch, garderobenhaken, Garderobe, Sozialraumumfeld, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Garderobenstange
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 46,96*
€ 61,45*
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,33*
€ 75,04*
Lager 711
22
pro Paket
Frei Haus
ab € 66,59*
€ 84,58*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,58*
€ 100,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,91*
€ 98,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,65*
€ 94,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,99*
€ 91,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 74,60*
€ 88,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 66,59*
€ 79,24
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 33,295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.