Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe,LxT 200x120mm,2 Mantelhaken,Alu/Kunststoff,alu/RAL9005 Tiefschwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
521209
521209
521209
Artikel-Nr.:
     711-521209
Hersteller:
     Van Esch
Herst.-Nr.:
     7604964
EAN/GTIN:
     8713147604964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Wandgarderobe
  • Länge x Tiefe 200 x 120 mm
  • Ausgestattet mit 2 Mantelhaken
  • Konstruktion aus Aluminium/Kunststoff
  • in alu/RAL9005 Tiefschwarz
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Garderobe, Wandgarderobe, Sozialraumumfeld, Garderobenleiste, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Kleiderhaken, Garderobenstange

Weitere Informationen:
Marke:
van Esch
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Wandgarderobe
Aufstellung/Montage:
Wand
Nutzung:
einseitig
Länge:
200 mm
Tiefe:
120 mm
Garderobe Ausstattung:
2 Hut- und 2 Mantelhaken
Mantelhaken:
2 Stück
Huthaken:
2 Stück
Hutablage:
nein
Schirmständer:
nein
fahrbar:
nein
Material:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
alu/tiefschwarz // RAL9005
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
0.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste kunststoff, garderobenleiste, garderobenleiste 2 haken, Garderobe, Sozialraumumfeld, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Kleiderhaken, Garderobenstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,96*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,15*
€ 89,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,71*
€ 86,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,10*
€ 83,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,20*
€ 81,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,96*
€ 68,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.