Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe,LxT 1000x80mm,10 Mantelhaken,Alu/Kunststoff,alu/RAL9005 Tiefschwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
521206
521206
521206
Artikel-Nr.:
     711-521206
Hersteller:
     Van Esch
Herst.-Nr.:
     7600089
EAN/GTIN:
     8713147600089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Wandgarderobe
  • Länge x Tiefe 1000 x 80 mm
  • Ausgestattet mit 10 Mantelhaken
  • Konstruktion aus Aluminium/Kunststoff
  • in alu/RAL9005 Tiefschwarz
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Garderobe, Wandgarderobe, Sozialraumumfeld, Garderobenleiste, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Kleiderhaken, Garderobenstange

Weitere Informationen:
Marke:
van Esch
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Wandgarderobe
Aufstellung/Montage:
Wand
Nutzung:
einseitig
Länge:
1000 mm
Tiefe:
80 mm
Garderobe Ausstattung:
10 Mantelhaken
Mantelhaken:
10 Stück
Hutablage:
nein
Schirmständer:
nein
fahrbar:
nein
Material:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
alu/tiefschwarz // RAL9005
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, Wandprofil, wandprofil van esch, garderobenleiste, garderobenleiste mit 10 haken, Garderobe, Sozialraumumfeld, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Kleiderhaken, Garderobenstange
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 77,62*
€ 97,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,77*
€ 120,38*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,86*
€ 136,80*
Lager 711
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 133,84*
€ 163,95*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 163,95*
€ 195,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 161,39*
€ 192,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 154,85*
€ 184,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 149,77*
€ 178,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 133,84*
€ 159,27
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 66,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Van Esch
7600034
ab € 88,85*
Ähnlich
Van Esch
UNIVERSUM H 30CM
ab € 30,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.