Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Garderobenständer, HxD 1800x500mm, 8/16 Hut- / Mantelhaken, Schirmhalter, alusilber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521200
521200
Artikel-Nr.:
     711-521200
Hersteller:
     Kerkmann
Herst.-Nr.:
     6277
EAN/GTIN:
     4044917205000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Regenschirmständer
Rundgarderobe
Garderobenständer
Gestell:
- Säule und Hakenkrone aus Stahl
- Standsicherer Fuß mit Betonfüllung
Ausstattung:
- Drehbare Hakenkrone mit Haken aus Kunststoff
- 8 Huthaken
- 16 Mantelhaken
- Mit Schirmhalter und Tropfmulde

3 Jahre Garantie

Weitere Informationen:
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
1800 mm
Durchmesser:
500 mm
Ausstattung Garderobe:
Hut-/Mantelhaken, Schirmständer
Mantelhaken:
16 Stück
Huthaken:
8 Stück
Hutablage:
nein
Schirmständer:
ja
fahrbar:
nein
Material:
Stahl
Farbe:
alusilber/schwarz
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
10.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenstaender schwarz, regenschirmständer, kerkmann garderobenständer, Standgarderobe, Foyer-Ausstattung, Garderobe, Eingangsbereich-Ausstattung
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 168,56*
€ 175,57*
€ 4,75*
ab € 176,39*
€ 181,97*
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 179,64*
€ 183,91*
14 Tage
k.A.
€ 5,10*
ab € 181,19*
€ 184,81*
Frei Haus
ab € 185,81*
€ 188,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,57*
€ 208,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,56*
€ 200,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kerkmann
6219
ab € 22,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG