Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer,HxØ 1800x500mm,6 Hut-/12 Mantelhaken,Schrimhalter/Tropfmulde,Stahl,alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521199
521199
Artikel-Nr.:
     711-521199
Herst.-Nr.:
     30679614
EAN/GTIN:
     4044917388604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Garderobenständer
  • Höhe x Durchmesser 1800 x 500 mm
  • 6 Hut- und 12 Mantelhaken, Schrimhalter mit Tropfmulde
  • Aus Stahl
  • In alusilber
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Kleiderständer, Standgarderobe, Garderobenständer, Foyer-Ausstattung, Garderobe, Eingangsbereich-Ausstattung

Weitere Informationen:
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Garderobenständer
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
1800 mm
Durchmesser:
500 mm
Garderobe Ausstattung:
6 Hut- und 12 Mantelhaken, Schrimhalter mit Tropfmulde
Mantelhaken:
12 Stück
Huthaken:
6 Stück
Hutablage:
nein
Schirmständer:
ja
fahrbar:
nein
Material:
Stahl
Farbe:
alusilber
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
10.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer kerkmann public silbermetallic, garderobenständer, kerkmann garderobenständer, Standgarderobe, Foyer-Ausstattung, Garderobe, Eingangsbereich-Ausstattung
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 131,77*
€ 163,18*
3 Tage
20
€ 2,90*
ab € 140,43*
€ 172,98*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,76*
€ 183,98*
€ 4,95*
ab € 148,42*
€ 186,57*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 178,10*
€ 215,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,81*
€ 256,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,82*
€ 255,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,05*
€ 238,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,88*
€ 234,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39600415
ab € 12,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 14,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.