Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Garderobenständer,HxD 1850x530mm,8 Hut- u. 8 Mantelhaken,Schirmhalter,alusilber/Buchedekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521195
Artikel-Nr.:  711-521195
Hersteller:  Kerkmann
Herst.-Nr.:  6084
EAN/GTIN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Garderobenständer
Preiswert, zweckmäßig und standsicher
- Säule, Hakenkrone und Schirmhalter aus Stahl, alusilber
- Standfuß mit Tropfmulde und Betonfüllung, in Buchedekor
- Drehbare Hakenkrone
- 8 Hut- und 8 Mantelhaken, Schirmhalter
- Ø x Höhe 530 x 1850 mm


3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Gewicht:
21 kg
... > Pausenraumausstattung > Garderoben > Garderobenständer
Weitere Suchbegriffe: Standgarderoben, Foyer-Ausstattung
Angebote (2)
Lieferzeit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 143,09*
€ 162,69*
10 Tage
Frei Haus
ab € 143,09*
€ 162,69*
Preise von Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 711
Versand von Lager 711
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kerkmann
6014 VE = 5 Stück
ab € 40,21*
Zubehör
Kerkmann
6013 VE = 5 Stück
ab € 40,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG