Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Elektro-Scherenhubtisch,Tragl. 350kg,Plattform LxB 910x500mm,Doppelschere schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520990
520990
520990
Artikel-Nr.:
     711-520990
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     E-TFD35-02
EAN/GTIN:
     4260151120552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Einfachscheren-Hebebühne
Mobiler Elektro-Scherenhubtisch
  • Traglast 350 kg
  • Plattform Länge x Breite 910 x 500 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
  • Hubausführung elektrisch
  • Hubgeschwindigkeit mit Last 90 mm/s, ohne Last 110 mm/s
  • Doppelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • mit Netzadapter 230V/50 Hz, Akkubetrieb möglich
  • mit integriertem Ladegerät
  • mit Schiebebügel
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung
  • Länge x Breite 1180 x 500 mm
  • Gewicht 142 kg

Suchbegriffe:
Hubgerät, Scheren-Hubwagen, Scheren-Hubtisch, Hub- und Hebegerät, Mobiler Hubtisch, Hubtischwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Hanselifter
Hebegerät:
Hubwagen
Hubtischtyp:
Mobiler Scherenhubtisch
Traglast:
350 kg
Länge Plattform:
910 mm
Breite Plattform:
500 mm
Hubhöhe (min.):
370 mm
Hubhöhe (max.):
1300 mm
Griffhöhe:
920 mm
Hubgeschwindigkeit mit Last:
90 mm/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
110 mm/s
Scheren Ausführung:
Doppelschere
Bedienung Hub:
elektrisch
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Griff:
Schiebebügel
Material:
Stahl
Material Plattform:
Stahl
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material Rollen:
Polyurethan
Rad-Ø:
125 mm
Länge:
1180 mm
Breite:
500 mm
Wiegefunktion:
nein
Spannungsversorgung:
Netzadapter 230V/50 Hz, Akkubetrieb möglich
Oberfläche Plattform:
pulverbeschichtet
Farbe Plattform:
blau // RAL5012
Oberfläche Schere:
pulverbeschichtet
Farbe Schere:
schwarz
Gewicht:
142 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE44935883
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.345,21*
€ 1.523,28*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.428,21*
€ 1.530,38*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.502,28*
€ 1.609,46*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.524,78*
€ 1.623,25*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 2.533,84*
€ 2.626,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.626,35*
€ 3.125,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.601,12*
€ 3.095,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.550,66*
€ 3.035,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.533,84*
€ 3.015,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.