Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Scherenhubtisch,Tragl. 500kg,Plattform LxB 855x500mm,Einfachschere schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520983
520983
Artikel-Nr.:
     711-520983
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     SPA500-01
EAN/GTIN:
     4260151120477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Mobiler Scherenhubtisch
  • Traglast 500 kg
  • Plattform Länge x Breite 855 x 500 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
  • Hubausführung manuell über Fußpedal
  • Einfachschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • mit Schiebebügel
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung
  • Länge x Breite 1165 x 500 mm
  • Gewicht 90 kg

Suchbegriffe:
Hubgerät, Scheren-Hubwagen, Scheren-Hubtisch, Hub- und Hebegerät, Mobiler Hubtisch, Hubtischwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Hanselifter
Hebegerät:
Hubwagen
Hubtischtyp:
Mobiler Scherenhubtisch
Traglast:
500 kg
Länge Plattform:
855 mm
Breite Plattform:
500 mm
Hubhöhe (min.):
340 mm
Hubhöhe (max.):
900 mm
Griffhöhe:
970 mm
Hübe Anzahl bis max. Höhe:
40 Stück
Scheren Ausführung:
Einfachschere
Bedienung Hub:
manuell über Fußpedal
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Griff:
Schiebebügel
Material:
Stahl
Material Plattform:
Stahl
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material Rollen:
Polyurethan
Rad-Ø:
130 mm
Länge:
1165 mm
Breite:
500 mm
Wiegefunktion:
nein
Oberfläche Plattform:
pulverbeschichtet
Farbe Plattform:
blau // RAL5012
Oberfläche Schere:
pulverbeschichtet
Farbe Schere:
schwarz
Gewicht:
90 kg
Weitere Suchbegriffe: Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, hubtischwagen gesutra, einfachscheren hebebühne, hubtischwagen trgf.500kg, Hubgerät, Scheren-Hubwagen, Scheren-Hubtisch, Hub- und Hebegerät, Mobiler Hubtisch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,96*
€ 528,30*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,81*
€ 528,31*
€ 4,95*
ab € 466,55*
€ 528,85*
€ 4,95*
ab € 475,86*
€ 538,74*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 592,29*
€ 665,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,29*
€ 791,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,74*
€ 774,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,02*
€ 741,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,55*
€ 721,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,29*
€ 704,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gesutra
GE0024066
ab € 419,25*
Ähnlich
Gesutra
SPA150
ab € 359,72*
Ähnlich
Gesutra
SPA800
ab € 591,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.