Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur- und Mausablage,f. Packtisch,HxBxT 110x600x420mm,ausziehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520926
520926
Artikel-Nr.:
     711-520926
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     208120
EAN/GTIN:
     4030177029852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
ablage für packtisch
Tastatur- und Mausablage für Packtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 110 x 600 x 420 mm
  • Ausziehbar

Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
2000
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Höhe:
110 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
420 mm
Tischaufbauten Funktion:
Ausziehbar
elektrisch leitend:
nein
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,27*
€ 144,59*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,77*
€ 156,09*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 131,57*
€ 165,70*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,76*
€ 173,67*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 162,93*
€ 201,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,91*
€ 240,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,75*
€ 238,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,25*
€ 212,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,93*
€ 193,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.