Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahntisch,HxBxT 690-960x1955x920mm,Platte Stahl,4-Fuß RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520914
520914
520914
520914
520914
Artikel-Nr.:
     711-520914
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     203010
EAN/GTIN:
     4030177029319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Rollenbahntisch
  • Grundelement
  • Höhe x Breite x Tiefe 690 - 960 x 1955 x 920 mm
  • Traglast 150 kg
  • Platte aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Platte Breite x Tiefe 1955 x 300 mm
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Vierkantrohr
  • Ausgestattet mit Arbeitsplatte, Rollenbahn

Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
2000
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Packtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
690-960 mm
Breite:
1955 mm
Tiefe:
920 mm
Traglast:
150 kg
höhenverstellbar:
ja
Packtisch Ausstattung:
Arbeitsplatte, Rollenbahn
Material Platte:
Stahl
Oberfläche Platte:
verzinkt
Breite Platte:
1955 mm
Tiefe Platte:
300 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
anthrazitgrau // RAL7016
Rohrform:
Vierkantrohr
Gewicht:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlrollenbahn, rollenbahn, Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.296,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.481,11*
€ 1.762,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.461,22*
€ 1.738,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.389,16*
€ 1.653,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.346,67*
€ 1.602,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,24*
€ 1.542,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
2010
ab € 710,33*
Zubehör
k.A.
208120
ab € 114,07*
Zubehör
k.A.
205600
ab € 889,67*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
704750
ab € 168,60*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2053
ab € 220,86*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2062
ab € 71,19*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2064
ab € 78,27*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
200800
ab € 437,80*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2050
ab € 120,53*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
704714
ab € 45,50*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
E834310
ab € 346,56*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
704300
ab € 251,67*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
705081
ab € 70,63*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
228120
ab € 106,03*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
704710
ab € 56,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.