Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahntisch,HxBxT 690-960x1955x640mm,Platte hellgrau,4-Fuß RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520913
520913
520913
520913
520913
520913
520913
Artikel-Nr.:
     711-520913
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     203020
EAN/GTIN:
     4030177029326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Rollenbahntisch
  • Grundelement
  • Höhe x Breite x Tiefe 690 - 960 x 1955 x 640 mm
  • Traglast 150 kg
  • Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Vierkantrohr
  • Ausgestattet mit Rollenbahn

Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
2000
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Packtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
690-960 mm
Breite:
1955 mm
Tiefe:
640 mm
Traglast:
150 kg
höhenverstellbar:
ja
Packtisch Ausstattung:
Rollenbahn
Material Platte:
Stahl
Oberfläche Platte:
kunststoffbeschichtet
Farbe Platte:
hellgrau
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
anthrazitgrau // RAL7016
Rohrform:
Vierkantrohr
Gewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn, Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 918,77*
€ 1.042,56*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 1.082,74*
€ 1.221,49*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.221,49*
€ 1.453,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.211,07*
€ 1.441,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.157,03*
€ 1.376,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.122,82*
€ 1.336,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.082,74*
€ 1.288,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
2010
ab € 710,33*
Zubehör
k.A.
208120
ab € 114,07*
Zubehör
k.A.
205600
ab € 889,67*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
704750
ab € 168,60*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2053
ab € 220,86*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2062
ab € 71,19*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2064
ab € 78,27*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
200800
ab € 437,80*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2050
ab € 120,53*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
704714
ab € 45,50*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
E834310
ab € 346,56*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
704300
ab € 251,67*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
705081
ab € 70,63*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
228120
ab € 106,03*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
704710
ab € 56,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.