Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäscheverteilschrank,HxBxT 1850x770x500mm,2x10 Fächer,Fach B 395mm,Zyl.-Schl.,Füße,RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520571-0023
520571-0023
Artikel-Nr.:
     711-520571-0023
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21227-077-001-735510
EAN/GTIN:
     4055479070821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
Wäscheausgabeschrank
Wäscheverteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 770 x 500 mm
  • mit 20 Fächern, Aufteilung 2x10
  • Fachbreite 395 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 140 x 395 x 470 mm
  • Zentralflügeltür mit integrierten Fächertüren
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Zentraltür und Fächertür einzeln schließbar
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 520571-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 520571-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 520571-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 520571-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 520571-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 520571-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Wäscheausgabeschrank, Wäscheschrank, Verteilschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Wäschesammelschrank, Wertfachschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Kleider-/Fächerschrank
Höhe:
1850 mm
Breite:
770 mm
Tiefe:
500 mm
Fächer:
20 Stück
Aufteilung Fächer:
2x10
Fachhöhe:
140 mm
Fachbreite:
395 mm
Fachtiefe:
470 mm
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
Zentraltür und Fächertür einzeln schließbar
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Zentralflügeltür mit integrierten Fächertüren
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
94 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Wäscheverteilschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, schließfachschrank h1850xb770xt500 mm, schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Verteilschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Wäschesammelschrank, Wertfachschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 695,14*
€ 749,66*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 695,15*
€ 749,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 698,47*
€ 752,96*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,18*
€ 762,57*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 1.435,46*
€ 1.561,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.561,30*
€ 1.857,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.543,28*
€ 1.836,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.477,34*
€ 1.758,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.435,46*
€ 1.708,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21227-077-001-735512
ab € 706,37*
Ähnlich
PAVOY
21227-077-001-735716
ab € 710,52*
Ähnlich
k.A.
21227-077-001-735300
ab € 700,73*
Ähnlich
PAVOY
21227-077-001-735611
ab € 1.450,59*
Ähnlich
PAVOY
21227-077-001-735
ab € 1.438,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.