Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäscheverteilschrank,HxBxT 1850x400x500mm,1x10 Fächer,Fach B 395mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520569-0026
520569-0026
Artikel-Nr.:
     711-520569-0026
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21227-040-011-735716
EAN/GTIN:
     4055955024027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
Wäscheausgabeschrank
Wäscheverteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 400 x 500 mm
  • mit 10 Fächern, Aufteilung 1x10
  • Fachbreite 395 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 140 x 395 x 470 mm
  • Zentralflügeltür mit integrierten Fächertüren
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Zentraltür und Fächertür einzeln schließbar
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 520569-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 520569-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 520569-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 520569-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 520569-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 520569-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Wäscheausgabeschrank, Wäscheschrank, Verteilschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Wäschesammelschrank, Wertfachschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Kleider-/Fächerschrank
Höhe:
1850 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Fächer:
10 Stück
Aufteilung Fächer:
1x10
Fachhöhe:
140 mm
Fachbreite:
395 mm
Fachtiefe:
470 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
Zentraltür und Fächertür einzeln schließbar
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Zentralflügeltür mit integrierten Fächertüren
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
51 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Wäscheverteilschrank, schließfachschrank ral7035, schließfach schrank, schließfachschrank 10 fächer, Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Wäscheschrank, Verteilschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Wäschesammelschrank, Wertfachschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,90*
€ 495,91*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,51*
€ 501,35*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,81*
€ 501,36*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,53*
€ 501,36*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 653,44*
€ 756,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,32*
€ 900,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,78*
€ 883,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,92*
€ 863,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,54*
€ 834,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,44*
€ 777,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21227-040-011-735510
ab € 395,83*
Ähnlich
PAVOY
21227-040-011-735512
ab € 420,08*
Ähnlich
k.A.
21227-040-011-735300
ab € 393,19*
Ähnlich
PAVOY
21227-040-011-735611
ab € 658,75*
Ähnlich
PAVOY
21227-040-011-735
ab € 656,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.