Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Universalschrank,HxBxT 1950x1000x600mm,4xEdelstahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520158
520158
Artikel-Nr.:
     711-520158
Hersteller:
     Edelstahlprodukte Reinsch
Herst.-Nr.:
     F006
EAN/GTIN:
     4260336540052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Edelstahl-Universalschrank
  • Geeignet für Betriebe aus Medizin, Chemie und der Lebensmittelverarbeitung
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
  • Traglast je Ebene 45 kg
  • aus Edelstahl, stabil verschweißt
  • 4 Ebene(n) mit Edelstahlboden
  • im Raster von 25 mm verstellbar
  • Doppel-Flügeltür
  • einschlagende Türen
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus einseitig gebürstet
  • Front einseitig gebürstet

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Edelstahl-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Schrank aus Edelstahl, Material- und Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
geeignet für (Branche/Bereich):
Medizin, Chemie und der Lebensmittelverarbeitung
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Edelstahlboden
Traglast Fachboden:
45 kg
Oberfläche Korpus:
einseitig gebürstet
Oberfläche Front:
einseitig gebürstet
Tür Ausführung:
einschlagend
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Edelstahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Material Eigenschaft:
beständig gegen Kälte, Hitze, Feuchtigkeit, viele Chemikalie
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Mitteltrennwand:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
100 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.255,30*
€ 1.439,14*
€ 4,95*
ab € 1.441,84*
€ 1.651,87*
Frei Haus
ab € 1.485,34*
€ 1.699,04*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 1.510,42*
€ 1.720,19*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.720,19*
€ 2.047,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.680,50*
€ 1.999,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.601,54*
€ 1.905,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.555,71*
€ 1.851,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.510,42*
€ 1.797,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.