Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Universalschrank,HxBxT 1950x1000x500mm,4xEdelstahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520156
520156
Artikel-Nr.:
     711-520156
Hersteller:
     Edelstahlprodukte Reinsch
Herst.-Nr.:
     F005
EAN/GTIN:
     4260336540045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Edelstahl-Universalschrank
  • Geeignet für Betriebe aus Medizin, Chemie und der Lebensmittelverarbeitung
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 500 mm
  • Traglast je Ebene 45 kg
  • aus Edelstahl, stabil verschweißt
  • 4 Ebene(n) mit Edelstahlboden
  • im Raster von 25 mm verstellbar
  • Doppel-Flügeltür
  • einschlagende Türen
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus einseitig gebürstet
  • Front einseitig gebürstet

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Edelstahl-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Schrank aus Edelstahl, Material- und Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
geeignet für (Branche/Bereich):
Medizin, Chemie und der Lebensmittelverarbeitung
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Edelstahlboden
Traglast Fachboden:
45 kg
Oberfläche Korpus:
einseitig gebürstet
Oberfläche Front:
einseitig gebürstet
Tür Ausführung:
einschlagend
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Edelstahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Material Eigenschaft:
beständig gegen Kälte, Hitze, Feuchtigkeit, viele Chemikalie
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Mitteltrennwand:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
90 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.248,21*
€ 1.370,08*
€ 4,95*
ab € 1.259,62*
€ 1.383,12*
Frei Haus
ab € 1.604,28*
€ 1.767,86*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 1.829,25*
€ 2.012,27*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.012,27*
€ 2.394,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.983,95*
€ 2.360,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.886,51*
€ 2.244,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.829,25*
€ 2.176,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.