Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierung,Band LxB 25mx50mm,PE,reflektierend,rot/weiß,selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
520105
520105
Artikel-Nr.:
     711-520105
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     420.11.114
EAN/GTIN:
     4055381138596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
Antirutschband Warnmarkierung
Warnmarkierung
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Band Länge x Breite 25 m x 50 mm
  • aus PE-Folie
  • Oberfläche reflektierend
  • in rot/weiß
  • selbstklebend
  • gemäß DIN 4844
  • Lieferumfang: 2 Rollen je eine rechts- und linksweisend

Suchbegriffe:
Kennzeichnungsprodukt, Warnprofil, Schutzprofil, Regalschutz, Stoßschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Klebeband
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Norm:
DIN 4844
Material:
PE-Folie
Oberflächentyp:
reflektierend
Bandlänge:
25 m
Breite Markierung:
50 mm
Farbe Markierung:
rot/weiß
Fixierung:
selbstklebend
rutschhemmend:
nein
Lieferumfang:
2 Rollen je eine rechts- und linksweisend
Gewicht:
1.4 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
pro Packung
Frei Haus
ab € 133,96*
€ 165,53*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,75*
€ 181,85*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 161,49*
€ 198,60*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 187,65*
€ 229,72*
Lager 711
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 202,04*
€ 246,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 246,25*
€ 293,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 244,20*
€ 290,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 224,12*
€ 266,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 209,90*
€ 249,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 202,04*
€ 240,43
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 101,02* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
261.13.752
ab € 4,80*
Ähnlich
Moravia
ab € 19,02*
Ähnlich
Moravia
420.12.062
ab € 143,82*
Ähnlich
Wolk
ab € 42,38*
Ähnlich
Wolk
21.0382.01
ab € 22,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.