Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschutz,Bogen,LxØ 1000x70-100mm,PU,gelb/schwarz,selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
520072
520072
520072
Artikel-Nr.:
     711-520072
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     422.18.497
EAN/GTIN:
     4055381366012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
Wandschutzprofil
Rohrschutz
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Form Bogen
  • Länge x Durchmesser 1000 x 70 - 100 mm
  • aus Polyurethan
  • in gelb/schwarz
  • selbstklebend
  • temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C
  • gemäß DIN 4844 und Brandschutzklasse UL94HB

Suchbegriffe:
Warnprofil, Schutzprofil, Kantenschutzprofil, Rammschutz, Anfahrschutz, Anfahrschutzecke, Anfahrschutzprofil, Eckenschutz, Rammschutz-Ecke, Regalschutz, Prallschutz, Stoßschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Schutzprofil
Schutztyp:
Rohrschutz
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Form:
Bogen
Norm:
DIN 4844
Brandschutz:
Brandschutzklasse UL94HB
Material:
Polyurethan
Temperaturbereich:
-40 °C bis +90 °C
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
70-100 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Fixierung:
selbstklebend
Bestelleinheit:
Verpackungseinheit
Gewicht:
7.55 kg
Weitere Suchbegriffe: Warnprofil, moravia rohrschutz, rohrschutz, kantenschutzprofil 1m, Schutzprofil, Rammschutz, Anfahrschutz, Anfahrschutzecke, Anfahrschutzprofil, Eckenschutz, Rammschutz-Ecke, Regalschutz, Prallschutz, Stoßschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 53,182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 329,30*
€ 391,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 321,92*
€ 383,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 297,30*
€ 353,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 288,24*
€ 343,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 265,91*
€ 316,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.