Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gitterbox-Palette, HxLxB 970x1200x800mm, Tragl. 1000kg, RAL7030, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen, klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520042
520042
Artikel-Nr.:
     711-520042
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     15155-K1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterbox-Palette
Faltbare Gitterbox-Palette
- Robuste geschweißte Winkeleisen-Konstruktion mit Wänden aus Baustahlgitter 50 x 50 x 4 mm
- Integrierte Schreibtafel
- Eine Längswand halb abklappbar
- Boden aus profiliertem Stahlblech
- Unterfahrhöhe 100 mm
- Lackierung steingrau RAL 7030

Gebrauchshinweise:
- Zum Schutz des Lagergutes vor Schmutz und Wasser empfielt sich eine Abdeckhaube
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Gitterbox
Euronorm:
ja
Form:
Rechteck
Höhe:
970 mm
Füllhöhe:
800 mm
Höhe geklappt:
320 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Material:
Stahl
stapelbar:
ja
nestbar:
ja
Deckel:
nein
Unterbau:
Kufen
Lebensmittelgeeignet:
nein
unterfahrbar:
ja
Einfahrlänge:
760 mm
Einfahrbreite:
590 mm
Tragevorrichtung:
keine
Gefahrstoffeignung:
nein
Oberfläche Behälter:
mit Lackierung
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Bodenkonstruktion:
durchbrochen
Maschenweite:
50 mm
Traglast:
1000 kg
Auflast:
3000 kg
Farbe:
RAL7030 Steingrau
Gewicht:
72 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterboxen, Gitterboxpalette, Gitterfaltbehälter, gitterbox-palette, Gitterbox, Lagerbehälter, Euro-Gitterboxpalette, Drahtgitter-Großbehälter, Stapelbehälter aus Stahl, Gitterboxpalette, faltbar, Lager- und Transportbehälter, Euro-Gitterbox-Palette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,18*
€ 256,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,66*
€ 249,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,82*
€ 247,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,07*
€ 244,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olschewski Industrievertrieb
302
ab € 39,53*
Zubehör
Olschewski Industrievertrieb
305
ab € 39,15*
Zubehör
Olschewski Industrievertrieb
301
ab € 30,93*
Zubehör
Olschewski Industrievertrieb
332
ab € 103,61*
Zubehör
Olschewski Industrievertrieb
331
ab € 53,29*
Zubehör
Olschewski Industrievertrieb
320
ab € 108,00*
Zubehör
Olschewski Industrievertrieb
304/67296
ab € 26,80*
Zubehör
Olschewski Industrievertrieb
322
ab € 107,75*
Zubehör
Olschewski Industrievertrieb
323
ab € 108,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG