Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe,fahrbar,Podest H 1,68m,7 Gitterroststufen,60° Neigung,Alu,Rollen/Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
513275
513275
513275
513275
513275
Artikel-Nr.:
     711-513275
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41955
EAN/GTIN:
     4003866419555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Plattformleiter
Fahrbare Podesttreppe
  • Podest Höhe 1,68 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 800 mm
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,7 m
  • Aufstieg einseitig
  • 7 Gitterroststufen (inkl. Podest)
  • Stufentiefe 200 mm
  • Höhe 2,68 m, Breite 980 mm
  • 60° Neigung
  • Ausladung 1,99 m
  • Aus Aluminium
  • Sichere Anwendung durch 3-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleiste
  • Geländer 1000 mm hoch
  • Handlauf als Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • 4 Feder-Lenkrollen und rutschsichere Kunststofffüßen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Gewicht 66 kg
  • gemäß DIN EN 131-7
  • TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Arbeitsbühne, Arbeitspodest, Leiter, Montage-Leiter, Podesttreppe, Treppe, Montage-Treppe, Alutritt

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Steigtechnik:
Podesttreppe
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
1.68 m
Breite Podest:
600 mm
Tiefe Podest:
800 mm
Stufen Anzahl:
7
Stufen-/Sprossentyp:
Gitterroststufen
Tiefe Stufen:
200 mm
Neigung:
60 °
Ausladung:
1.99 m
Höhe:
2.68 m
Breite:
980 mm
klappbar:
nein
fahrbar:
ja
Sicherheitsausstattung Leiter:
3-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleiste
Sicherheitsbügel:
ja
Höhe Geländer:
1000 mm
Handlauf:
als Zubehör (nicht enthalten)
Unterbau:
4 Feder-Lenkrollen und rutschsichere Kunststofffüßen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Norm:
DIN EN 131-7
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
66 kg
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.030,70*
€ 1.100,20*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.031,27*
€ 1.100,22*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.028,98*
€ 1.105,46*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.031,19*
€ 1.107,55*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 1.243,04*
€ 1.323,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.323,46*
€ 1.574,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.306,29*
€ 1.554,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.266,99*
€ 1.507,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.253,89*
€ 1.492,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.243,04*
€ 1.479,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zarges
41959
ab € 44,98*
Zubehör
Zarges
41970
ab € 44,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.