Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe,fahrbar,Podest H 1,2m,5 Gitterroststufen,60° Neigung,Alu,Rollen/Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
513253
513253
513253
513253
513253
Artikel-Nr.:
     711-513253
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41953
EAN/GTIN:
     4003866419531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Plattformleiter
Fahrbare Podesttreppe
  • Podest Höhe 1,2 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 800 mm
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,2 m
  • Aufstieg einseitig
  • 5 Gitterroststufen (inkl. Podest)
  • Stufentiefe 200 mm
  • Höhe 2,2 m, Breite 870 mm
  • 60° Neigung
  • Ausladung 1,65 m
  • Aus Aluminium
  • Sichere Anwendung durch 3-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleiste
  • Geländer 1000 mm hoch
  • 4 Feder-Lenkrollen und rutschsichere Kunststofffüßen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Gewicht 53,6 kg
  • gemäß DIN EN 131-7
  • TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Arbeitsbühne, Arbeitspodest, Leiter, Montage-Leiter, Podesttreppe, Treppe, Montage-Treppe, Alutritt

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Steigtechnik:
Podesttreppe
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
1.2 m
Breite Podest:
600 mm
Tiefe Podest:
800 mm
Stufen Anzahl:
5
Stufen-/Sprossentyp:
Gitterroststufen
Tiefe Stufen:
200 mm
Neigung:
60 °
Ausladung:
1.65 m
Höhe:
2.2 m
Breite:
870 mm
klappbar:
nein
fahrbar:
ja
Sicherheitsausstattung Leiter:
3-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleiste
Sicherheitsbügel:
ja
Höhe Geländer:
1000 mm
Unterbau:
4 Feder-Lenkrollen und rutschsichere Kunststofffüßen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Norm:
DIN EN 131-7
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
53.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, plattformleiter zarges 5 stufen, gitterrost, plattformleiter zarges, Arbeitsbühne, Arbeitspodest, Leiter, Montage-Leiter, Treppe, Montage-Treppe, Alutritt
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,01*
€ 953,99*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 866,37*
€ 956,13*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 866,99*
€ 958,75*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 918,86*
€ 1.016,82*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 1.040,48*
€ 1.150,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.150,07*
€ 1.368,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.147,54*
€ 1.365,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,05*
€ 1.317,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,02*
€ 1.282,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.040,48*
€ 1.238,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.