Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stehhilfe Komfort, schwarz, H 520-710mm, Kunsstoff-Sitz, Neigungsverstell. 15 °, Doppelrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510983
510983
Artikel-Nr.:
     711-510983
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3662.17
EAN/GTIN:
     4260257711784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitshocker
Arbeitsplatzdrehstuhl
Stehhilfe
Komfort
Sitz:
- Großflächiger Sitz aus Kunststoff
- Sitzneigunsverstellung um 15°
- Höhenverstellbar mittels Gasfeder
Gestell:
- Fünffußgestell aus Kunststoff
- Mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen
Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
nein
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
520-710 mm
höhenverstellbar:
ja
Material Sitz:
Kunststoff
Sitztyp:
Standardsitz
Polsterung:
keine
Unterbau:
Rollen
drehbar:
ja
stapelbar:
nein
Fußstütze:
nein
Oberfläche Gestell:
mit Kunststoffbeschichtung
Farbe Gestell:
schwarz
Gewicht:
7.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Stehhilfe, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker gasfeder-höhenverstellung, arbeitsdrehhocker, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Stehstuhl, sitzhilfe
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 118,75*
€ 127,03*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 144,93*
€ 153,21*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 146,12*
€ 154,44*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 170,65*
€ 179,21*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3640.11
ab € 149,62*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3665.07
ab € 168,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG