Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoff-Sammelbox,4x60l,HxBxT 570x1410x405mm,Korpus Polystyrol lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510670
510670
510670
510670
Artikel-Nr.:
     711-510670
Herst.-Nr.:
     3813
EAN/GTIN:
     4030695038138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoff-Sammelbox
  • nicht brandgeschützt
  • Inhalt 4 x 60 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 570 x 1410 x 405 mm
  • Einfache Entleerung über Auszug
  • Korpus aus Polystyrol in lichtgrau
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalltrenner, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Wertstoff-Sammelbox
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
60 l
Sammeleinheit:
4 Stück
Höhe:
570 mm
Breite:
1410 mm
Tiefe:
405 mm
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
nein
Material Korpus:
Polystyrol
Farbe Korpus:
lichtgrau
Entleerung über:
Auszug
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
10.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Sammelbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, abfalltrennsystem 60l grau, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalleimer, Wertstofftrenner
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,65*
€ 194,23*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,30*
€ 195,14*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,89*
€ 195,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,69*
€ 197,55*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 189,66*
€ 243,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,33*
€ 289,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,78*
€ 287,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,27*
€ 276,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,94*
€ 264,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,66*
€ 225,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,94*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 17,94*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38106
ab € 8,11*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38102
ab € 8,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38105
ab € 8,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38103
ab € 8,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38104
ab € 8,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38001
ab € 6,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38101
ab € 8,16*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38107
ab € 8,20*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,84*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3804
ab € 50,07*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3814
ab € 59,58*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3809
ab € 53,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.