Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoff-Sammelbox,1x60l,HxBxT 570x360x405mm,Korpus Polystyrol lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510667
510667
Artikel-Nr.:
     711-510667
Herst.-Nr.:
     3810
EAN/GTIN:
     4030695038107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoff-Sammelbox
  • nicht brandgeschützt
  • Inhalt 1 x 60 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 570 x 360 x 405 mm
  • Einfache Entleerung über Auszug
  • Korpus aus Polystyrol in lichtgrau
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Restmüllbehälter, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Wertstoff-Sammelbox
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
60 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
570 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
405 mm
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
nein
Material Korpus:
Polystyrol
Farbe Korpus:
lichtgrau
Entleerung über:
Auszug
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
3.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Sammelbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, abfalltrennsystem 60l grau, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Restmüllbehälter, Abfalleimer, Wertstofftrenner
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,31*
€ 85,31*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,34*
€ 88,90*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,21*
€ 89,35*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,09*
€ 90,43*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 88,67*
€ 118,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,09*
Zubehör
k.A.
243872
ab € 83,55*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,94*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 18,10*
Zubehör
k.A.
137062
ab € 10,52*
Zubehör
k.A.
137063
ab € 10,52*
Zubehör
k.A.
137061
ab € 10,53*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38106
ab € 8,28*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38102
ab € 8,20*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38105
ab € 8,41*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38103
ab € 8,28*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38104
ab € 8,40*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38001
ab € 7,08*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38101
ab € 8,41*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38107
ab € 8,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.