Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoff-Sammelbox,1x40l,HxBxT 570x250x405mm,Korpus Polystyrol lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510662
510662
510662
Artikel-Nr.:
     711-510662
Herst.-Nr.:
     3800
EAN/GTIN:
     4030695038008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoff-Sammelbox
  • nicht brandgeschützt
  • Inhalt 1 x 40 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 570 x 250 x 405 mm
  • Einfache Entleerung über Auszug
  • Korpus aus Polystyrol in lichtgrau
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Restmüllbehälter, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Wertstoff-Sammelbox
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
40 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
570 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
405 mm
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
nein
Material Korpus:
Polystyrol
Farbe Korpus:
lichtgrau
Entleerung über:
Auszug
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
3.2 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,46*
€ 79,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 60,10*
€ 79,62*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 60,10*
€ 79,62*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,33*
€ 79,97*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 73,76*
€ 98,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
k.A.
262554
ab € 55,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,94*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 17,97*
Zubehör
k.A.
137041
ab € 8,46*
Zubehör
k.A.
137044
ab € 8,42*
Zubehör
k.A.
137042
ab € 8,47*
Zubehör
k.A.
137039
ab € 8,42*
Zubehör
k.A.
137043
ab € 8,36*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38006
ab € 6,83*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38002
ab € 6,81*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38005
ab € 6,83*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38003
ab € 6,81*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38004
ab € 6,81*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38001
ab € 6,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.