Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Fasspumpen-Set,f. Diesel/Heizöl/Kühlerfrostschutz,max. Viskosität 20mPas,Förderleistung 31l/min,Tauch T 1600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510539
510539
Artikel-Nr.:
     711-510539
Hersteller:
     Horn Tecalemit
Herst.-Nr.:
     104 438 700
EAN/GTIN:
     4031109000574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektro-Fasspumpen-Set
  • Set bestehend aus: Pumpe, Schlauch und Zapfventil
  • für Diesel, Heizöl, Kühlerfrostschutzmittel mit einer maximalen Viskosität von 20 mPas
  • maximale Förderleistung 31 Liter pro Minute
  • Förderhöhe 8 m
  • Tauchtiefe 1600 mm
  • Gewinde G2" außen
  • Ansaugstufe mit Heberschutz, Knickschutzfeder und Thermosicherung
  • Stromanschluss 12 V
  • Schutzart IP44: Fremdkörper > 1 mm, Spritzwasser alle Richtungen
  • Gehäuse aus Kunststoff

Suchbegriffe:
Pumpe, Fasspumpe, Öl-Fasspumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Elektro-Pumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe

Weitere Informationen:
Marke:
TECALEMIT
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Pumpe
Pumpentyp:
Elektro-Fasspumpen-Set
Medium:
Diesel, Heizöl, Kühlerfrostschutzmittel
max. Viskosität:
20 mPas
Lagerbehälter:
Kanister, Ballon, Fass
Bedienung:
elektrisch
max. Förderleistung l/min:
31 l/min
Förderhöhe/Saughöhe:
8 m
Tauchtiefe:
1600 mm
Pumpen-Set Ausstattung:
Pumpe, Schlauch und Zapfventil
Sicherheitsausstattung Fass-/Containerhandling:
Ansaugstufe mit Heberschutz, Knickschutzfeder und Thermosich
Anschluss:
G2" außen
Material Gehäuse:
Kunststoff
Stromanschluss:
12 V
Ausführung:
Standard
IP Schutzart:
44: Fremdkörper > 1 mm, Spritzwasser alle Richtungen
Gewicht:
2.8 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE82006647
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,46*
€ 261,66*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,23*
€ 261,88*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,14*
€ 263,47*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,91*
€ 266,37*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 370,22*
€ 404,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,14*
€ 480,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,18*
€ 475,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,14*
€ 453,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,22*
€ 440,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Horn Tecalemit
253591000
ab € 136,34*
Zubehör
Horn Tecalemit
252 610 000
ab € 310,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.