Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe,f. Motoren-/Hydraulik-/Getriebeöle,max. Viskosität 2000mPas,Förderleistung 0,25l/Hub,Tauchrohr L 840mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510492
510492
510492
Artikel-Nr.:
     711-510492
Hersteller:
     Horn Tecalemit
Herst.-Nr.:
     122 023 000
EAN/GTIN:
     4031109000048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Fasspumpe
  • für Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöl mit einer maximalen Viskosität von 2000 mPas
  • maximale Förderleistung 0,25 Liter pro Hub
  • Tauchrohr Länge 840 mm
  • Gewinde 2"
  • mit Nachtropfverhinderer
  • Gehäuse aus Zinkgusslegierung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Pumpe, Handpumpe, Fasspumpe, Öl-Fasspumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe, Handfasspumpe, Drehkolbenpumpe, Erdungskabel für Fass

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Pumpe
Pumpentyp:
Fasspumpe
Medium:
Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöl
max. Viskosität:
2000 mPas
Lagerbehälter:
Fass
Bedienung:
Hand
max. Förderleistung l/Hub:
0.25 l/Hub
Tauchrohrlänge:
840 mm
Tauchtiefe:
840 mm
Fass-/Container-Handling Ausstattung:
Nachtropfverhinderer
Anschluss:
2"
Material Gehäuse:
Zinkgusslegierung
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, hand-fasspumpe 84cm, drehkolbenpumpe, hand-kolbenpumpe tecalemit, Pumpe, Handpumpe, Fasspumpe, Umweltschutz, Fassentleerung, Behälter-Pumpe, Handfasspumpe, Erdungskabel für Fass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,32*
€ 291,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,29*
€ 284,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,43*
€ 275,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,29*
€ 270,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,67*
€ 241,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.