Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Müllsack,70l,Nylon,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510369-0002
510369-0002
Artikel-Nr.:
     711-510369-0002
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     1226504-510369-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entsorgungssack Reinigungswagen
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Nylon-Müllsack
  • Inhalt 70 l
  • aus Nylon

Varianten:

  • 510369-0001 anthrazit
  • 510369-0002 blau
  • 510369-0003 gelb
  • 510369-0004 rot

Suchbegriffe:
Putzwagen, Müllsammler, Müllbehälter, Reinigungsset, Nass-Wischwagen, Reinigungswagen, Reinigungsgerät, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen, Fahreimer

Weitere Informationen:
Marke:
Vermop
Entsorgungsmittel:
Nylon-Müllsack
Material:
Nylon
Inhalt:
70 l
Gewicht:
0.23 kg
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Mülleimerbeutel, Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, abfallsack 70 l blau, abfall säcke, abfallsäcke blau, Putzwagen, Müllsammler, Müllbehälter, Reinigungsset, Nass-Wischwagen, Reinigungswagen, Reinigungsgerät, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen, Fahreimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vermop
1226504-510369-0001
ab € 54,98*
Ähnlich
Vermop
1226504-510369-0003
ab € 55,19*
Ähnlich
Vermop
1226504-510369-0004
ab € 54,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.