Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dreibeinstütze, H 680-1100mm, Bahn B 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510329
510329
Artikel-Nr.:
     711-510329
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZS101R40680
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreibeinständer für Rollenbahn
Dreibeinständer Rollenbahn
Förderbahn Dreibeinständer
Förderbahn-Dreibeinstütze
Dreibeinstütze
- Für die ortsflexible Aufstellung
- Zum Einhängen der Bahn
- Lackierung himmelblau RAL 5015
Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Ständer
Bahnbreite:
400 mm
Höhe:
680-1100 mm
Oberfläche Gestell:
mit Lackierung
Farbe Gestell:
RAL5015 Himmelblau
Gewicht:
5.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Dreibein, Rollenbahn-Dreibeinstütze, Rollenbahndreibeinständer, dreibeinständer für rollenbahn, Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Leichte Rollenbahn, Kleinrollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.