Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dreibeinstütze, f. Rollenbahn, Bahn B 400mm, Stahl, RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510326
510326
Artikel-Nr.:
     711-510326
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZS101R40550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreibeinständer für Rollenbahn
Dreibeinständer Rollenbahn
Förderbahn Dreibeinständer
Förderbahn-Dreibeinstütze
Dreibeinstütze für Rollenbahn
  • Bahnbreite 400 mm
  • Höhe 550 - 850 mm
  • für den ortsflexiblen Einsatz
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Dreibeinstütze
Bahnbreite:
400 mm
Höhe:
550-850 mm
Funktion Förderbahn:
für den ortsflexiblen Einsatz
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
mit Lackierung
Farbe Gestell:
RAL5015 Himmelblau
Gewicht:
4.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn, Rollenbahn-Dreibein, Rollenbahn-Dreibeinstütze, Rollenbahndreibeinständer, Schwerlast-Rollenbahn, Schwerlastrollenbahn, Stahlrollenbahn, rollenbahn blume, dreibeinständer für rollenbahn, rollenbahn 400mm, Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Leichte Rollenbahn, Kleinrollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,24*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.