Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Transportkiste, 85l, Alu, HxLxB 355x655x455mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510324
510324
510324
510324
510324
Artikel-Nr.:
     711-510324
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10159928-510324
EAN/GTIN:
     4260257920773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallkiste
Stapelbehälter
Alu-Transportkiste
Standard-Ausführung
mit strukturierter kratzfester Oberfläche. Hochwertig verarbeitete Behälter mit stabilen umlaufenden Randschutz-Profilen. Deckel mit geschützt angebrachter Gummi-Dichtung, 2 selbsthemmenden Scharnieren für komplettes Aushängen und umlaufendem Rand-Profil für sicheres Stapeln. Durch Plombendraht oder Vorhänge-Schloss arretierbare Hebel-Spannverschlüsse als Schutz gegen unbefugten Zugriff, gegen Mehrpreis mit gleichschließenden Zylinder-Schlössern. Hochbelastbare Feder-Fallgriffe mit Kunststoff-Ummantelung. Sonder-Maße.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Kiste
Euronorm:
nein
Inhalt:
85 l
Material:
Aluminium
Höhe:
355 mm
Länge:
655 mm
Breite:
455 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
stapelbar:
ja
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
nein
Tragevorrichtung:
Klappgriff
nestbar:
nein
Farbe:
alu-natur
unterfahrbar:
nein
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Alu-Boxen, Alu-Koffer, Alu-Stapelkisten, Alu-Transportkisten, Lager- und Transportbehälter, Lagerbehälter, Stapelkisten aus Alu, Transportkisten aus Alu, Werkzeugkisten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 131,97*
€ 156,54*
Lager 711
k.A.
Frei Haus
ab € 137,55*
€ 163,18*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,18*
€ 194,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,70*
€ 178,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,34*
€ 168,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
492936
Gmöhling Transportgeräte
45031001-492936
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG