Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Durchgang, Kunststoffrollen, LxB 1000x300mm, Teilung 25mm, Rollen D 20mm, m. Scharnier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510289
510289
Artikel-Nr.:
     711-510289
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA122F01T00R00R10301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgang für Rollenbahn
Durchgänge für Rollenbahnen
Rollenbahn Durchgang
durchgang für rollenbahn
Kleinrollenbahn - Einzelelement
Durchgang
- Zum Transport von kleinen Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle)
- Die erforderliche Neigung, die, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes, ca. 2-5% beträgt, wird durch höhenverstellbare Stützen ermöglicht
- für Traglast bis 55 kg pro Meter Bahnlänge
- Einfach und schnell aufzubauen
- Individuell erweiterbar
Rahmen:
- Aus verzinkten U-Stahlprofilen 20/70/20 x 2 mm
- Mit eingeschraubten Quertraversen
- Rahmenhöhe 70 mm
- Gesamt-Bauhöhe 80 mm
- Durchgang entgegen der Laufrichtung hochklappbar
- Mit Scharnier und Handgriff, für gelegentliche Benutzung
Achsen und Rollen:
- Achsen aus verzinktem Stahl mit beidseitig dauergeschmierten, kugelgelagerten Rollen besetzt
- Rollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 20 x 1,5 mm mit Federachse Ø 6 mm
Bitte beachten Sie:
- Das Fördergut muss einen formstabilen Unterboden besitzen, der jedoch auch Längsstege oder eine umlaufende Ringleiste aufweisen kann
- Für einen reibungslosen Lauf sollte das Fördergut mindestens auf 3 Rollenachsen aufliegen
- D.h. eine Mindestlänge bzw. einen Mindestdurchmesser von 75 mm sind erforderlich
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Endanschlag
- Seitliche Führung (ab 2 m Förderhöhe vorgeschrieben)
- Doppelstützen zur festen Montage
Planungshilfe:
Fördergutbreite - Bahnbreite
- Die größte Breite des Fördergutes bestimmt die Bahnbreite
- Die Bauform gestattet einen reibungslosen Lauf auch bei geringem seitlichem Überstand des Fördergutes
- Empfehlenswert ist, die Bahnbreite nicht kleiner zu wählen als die Breite des Fördergutes
Fördergutlänge - Achsabstand
- Die kleinste Länge des Fördergutes bestimmt den Achsabstand
- Das Fördergut sollte jederzeit mindestens auf 3 Rollen aufliegen
- Kleinste Fördergutlänge : 3 = erforderlicher Achsabstand
- Max. Fördergutlänge in Kurven 1000 mm, auf Geraden beliebig
Fördergutgewicht - Stützenabstand
- Das Gewicht des Fördergutes bestimmt den Stützenabstand und somit die Anzahl der Stützen
- Der Stützenabstand sollte nach Möglichkeit 2 m nicht überschreiten
- Statische Traglast bis 55 kg (Stahlrollen) pro Meter Bahnlänge bei 1 m Stützenabstand
Auf Anfrage:
- Mit Scharnieren und Federausgleich zur Gewichtsentlastung
Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Durchgang
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
20 mm
Bahnlänge:
1 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
300 mm
Breite:
340 mm
Achsabstand:
25 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,23*
€ 408,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,47*
€ 405,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,34*
€ 389,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,59*
€ 373,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG