|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 711-510137 Herst.-Nr.: 331-510137 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Einhängbare Etikettenhalter aus verzinktem Stahlblech zur einfachen und schnellen Behälter-Kennzeichnung durch Bekleben, Beschreiben oder durch Magnet- oder Klemmleisten-Befestigung. Klemmbereich 25, 35, 45, 55 oder 140 mm (individuell einstellbar). Magnete Ø 20 mm als Zubehör. Verpackungseinheit (VE) = 10 Stück, Preis pro VE.
Weitere Informationen:  |  | Kennzeichnungstyp: | Behälterkennzeichnung | Behälterkennzeichnung: | Etikettenhalter | Material: | Stahl | Gewicht: | 2,5 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Etikettenklammer Stapelbehälter, Etikettenrahmen, Klemmleiste, etikettenhalter für eurohaken, Gitterboxen, Lagerbehälter, Euro-Gitterboxpaletten, Drahtgitter-Großbehälter, Stapelbehälter aus Stahl, Gitterboxpaletten, faltbar, Lager- und Transportbehälter |
|  |  |
| |