Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Anbauregal, HxBxT 3000x1300x500mm, Feldlast 900kg, 7 Fachböden, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
509998
509998
509998
Artikel-Nr.:
     711-509998
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA30513XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbau-regal
Orion-System-Eckregal
Anbauregal
- Abriebfeste Oberfläche
- Oberfläche verzinkt
Fachböden:
- Abkantungshöhe der Fachböden 40 mm, allseitig jeweils C-förmig (3-fach-Sicherheitskantung) - Eckbereiche geschlossen
- Fachböden an den Längsseiten mit zusätzlich stabilisierender Kastenformkantung
Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Ständer:
- Ständerrahmen mit gesickten Tiefenverbinderblechen, einschließlich Stahl-Fußplatten und oberen Profil-Abdeck-Kappen
- Längsaussteifung durch Diagonalstreben bzw. Aussteifungstraversen
Lieferumfang:
- Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, kpl. einschl. Diagonalstreben bzw. Aussteifungstraversen, Fachbodenanzahl gem. Angebot
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Zus. Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
Qualitätsmerkmale:
Gütesicherung durch Prüfung bzgl. Material, Konstruktion und Statik (RAL-RG 614/1)(H44)
- Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234
- Permanente Werksprüfung nach DIN ISO 9001
Regelm. Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt
Gütezeichen RAL-RG 614
- überdurchschnittliche Qualität in Bezug auf Standsicherheit, Traglast und ausreichende Steifigkeit in Längs- und Tiefenrichtung
- die Verwendung ausschließlich genormter Werkstoffe
- qualifiziertes Personal für die Konstruktion, Fertigung und Montage gütegesicherter Erzeugnisse
- nachweisbar gleichbleibende Produktqualität durch eigene und amtliche Kontrollen
Auf Anfrage:
- CAD-Planung
Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Marke:
Orion
Regalsystem:
Steckregal
Regalfeld:
Anbaufeld
Einsatzort:
Lager/Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
3000 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
535 mm
Fachlast:
125 kg
Feldlast:
900 kg
Böden:
7 Stück
Fachbreite:
1300 mm
Fachtiefe:
500 mm
Nutzung:
einseitig
Ausstattung Regal:
Böden
Bodentyp:
geschlossen
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Aufstellwinkel:
gerade
Gewicht:
54.85 kg
Weitere Suchbegriffe: Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,71*
€ 220,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
868419
ab € 5,67*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13050L/040
ab € 18,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG