Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Eckregal, HxBxT 3000x1300x400mm, Feldlast 1100kg, 2x7 Fachböden, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
509995
509995
Artikel-Nr.:
     711-509995
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZE30413AXL-509995
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
Orion-System-Eckregal
mit allen Qualitätsmerkmalen der Orion-Regal-Familie. Längsaussteifung durch Diagonalstreben bzw. Aussteifungstraversen. Ständerrahmen mit gesickten Tiefenverbinderblechen, einschl. Stahl-Fußplatten und oberen Profil-Abdeckkappen. Abriebfeste Oberflächen, verzinkt. Fachböden: Abkantungshöhe 40 mm, allseitig C-förmig (3-fach-Sicherheitskantung) - Eckbereiche geschlossen. An den Längsseiten mit zusätzlich stabilisierender Kastenformkantung.
Orion-System-Maße
Feldlastmax. 1100 kg
Fachlastmax. 125 kg
Fachböden verstellbar im Raster von 25 mm
Gesamtbreite Eckregal
Breite 1 = Fachbreite + 60 mm
Breite 2 = Fachbreite + Fachtiefe + 15 mm
Gesamttiefe = Fachtiefe + 35 mm

Das Regal kann mit dem langen Schnekel wahlweise nach rechts oder links aufgebaut werden.

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Böden/Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

Lieferumfang
Eckregal mit 3 Ständerahmen, kpl. einschl. Diagonalstreben bzw. Aussteifungstraversen; Fachbodenanzahl gem. Angebot.

System-Maße
Feldlast max. 1100 kg
Fachlast max. 125 kg
Böden verstellbar im Raster von 25 mm
Gesamtbreite = Fachbodenbreite + 60 mm
Gesamtbreite = Fachbodenbreite + Fachbodentiefe + 15 mm
Gesamttiefe = Fachbodentiefe + 35 mm
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Böden/Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.
Lieferumfang
Eckregal mit 3 Ständerrahmen, kpl. einschl. Aussteifungstraversen; Fachbodenanzahl gem. Angebot.
CAD-Planung auf Anfrage!

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Steckregal
Regalfeld:
Eckregal
Einsatzort:
Lager/Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
3000 mm
Breite:
1360 mm
Tiefe:
435 mm
Länge:
1715 mm
Fachlast:
125 kg
Feldlast:
1100 kg
Böden:
7 Stück
Fachbreite:
1300 mm
Fachtiefe:
400 mm
Fachlänge:
1700 mm
Nutzung:
einseitig
Ausstattung Regal:
Böden
Bodentyp:
geschlossen
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Aufstellwinkel:
gerade
Gewicht:
113,07 kg
Weitere Suchbegriffe: Fachbodenregale, Lagerregale, Regale, Regalleitsysteme, Steckregale, Systemsteckregale, Werkstatt-Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,34*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,98*
€ 537,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,34*
€ 484,73
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
509991
Julius vom Hofe
HZA30410XL-509991
ab € 127,86*
Zubehör
509996
Julius vom Hofe
HZA30413XL-509996
ab € 153,34*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZE13040AXL-510003
ab € 38,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG