Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eckregal, HxBxT 2500x1060/1515x535mm, Feldlast 900kg, 2x6 Fachböden, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
509984
509984
Artikel-Nr.:
     711-509984
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZE25510AXL
EAN/GTIN:
     4250623718561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
eck-regal
System-Eckregal
Eckregalfeld
- Abriebfeste Oberfläche
- Oberfläche verzinkt
Fachböden:
- Die Regale können mit dem langen Schenkel nach links oder rechts aufgebaut werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Abkantungshöhe der Fachböden 40 mm, allseitig jeweils C-förmig (3-fach-Sicherheitskantung) - Eckbereiche geschlossen
Ständer:
- Ständerrahmen mit gesickten Tiefenverbinderblechen, einschließlich Stahl-Fußplatten und oberen Profil-Abdeck-Kappen
- Längsaussteifung durch Diagonalstreben bzw. Aussteifungstraversen
Lieferumfang:
- Eckregal mit 3 Ständerrahmen, kpl. einschl. Diagonalstreben bzw. Aussteifungstraversen Fachbodenanzahl gem. Angebot
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Zus. Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Befestigungsmaterial
Prüfzeichen / Geprüft nach:
Gütesicherung durch Prüfung bzgl. Material, Konstruktion und Statik (RAL-RG 614/1)(H44)
Gütezeichen RAL-RG 614
- überdurchschnittliche Qualität in Bezug auf Standsicherheit, Traglast und ausreichende Steifigkeit in Längs- und Tiefenrichtung
- die Verwendung ausschließlich genormter Werkstoffe
- qualifiziertes Personal für die Konstruktion, Fertigung und Montage gütegesicherter Erzeugnisse
- nachweisbar gleichbleibende Produktqualität durch eigene und amtliche Kontrollen
Norm / Richtlinie / Verordnung:
- Entspr. DGVU-Regel 108-007 (ehemals BGR 234)
Für Ihre Sicherheit!
- Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden
- Permanente Werksprüfung nach DIN ISO 9001
Regelm. Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt
Auf Anfrage:
- CAD-Planung
Weitere Informationen:
Marke:
Orion
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Eckregal
Einsatzort:
Lager/Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
2500 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
535 mm
Schenkellänge A:
1060 mm
Schenkellänge B:
1515 mm
Feldlast:
900 kg
Böden / Ebenen:
6 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
500 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Ausstattung Regal:
Böden
Boden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Aufstellwinkel:
links und rechts
Farbausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
Gewicht:
95.64 kg
Weitere Suchbegriffe: Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,25*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,02*
€ 439,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,74*
€ 435,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,25*
€ 429,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
868292
ab € 11,99*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZE10050AXL
ab € 40,42*
Zubehör
Julius vom Hofe
612192
ab € 27,72*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA25510XL
ab € 98,64*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA25513XL
ab € 116,65*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZW45
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG