Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IBC-Container, HxLxB 1013x800x1200mm, 600l, Standard-Ausführung, Einfüllöffnung Ø 150mm, m. Auslaufventil NW 50, versiegelt m. Alu-Platine, PE, naturweiss, m. Kunststoffpalette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
509659
509659
Artikel-Nr.:
     711-509659
Hersteller:
     WERIT Kunststoffwerke
Herst.-Nr.:
     202-BA4A0YA6
EAN/GTIN:
     4004950900249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrengut-Behälter
Gefahrengut-Mehrwegbehälter
Gefahrengutbehälter
Gefahrengutmehrweg-Behälter
IBC-Container
  • Höhe x Länge x Breite 1013 x 800 x 1200 mm
  • Inhalt 600 l
  • Standard-Ausführung
  • Einfüllöffnung Ø 150 mm
  • mit Auslaufventil NW 50, Öffnung mit Alu-Platine versiegelt
  • aus Polyethylen
  • in naturweiss
  • mit Kunststoffpalette
  • Schraubdeckel
  • verschließbar mit Plomben
  • mit verzinktem Stahlrohr-Rahmen
  • 2-fach dynamisch und 4-fach statisch stapelbar
Weitere Informationen:
Behältertyp:
IBC-Container
Euronorm:
ja
Inhalt:
600 l
Höhe:
1013 mm
Länge:
800 mm
Breite:
1200 mm
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
Standard-Ausführung
stapelbar:
2-fach
nestbar:
nein
unterfahrbar:
ja
Material:
Polyethylen
recycelbar:
recycelbar
Durchmesser Öffnung:
150 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schraubdeckel
Schließsystem:
Plomben
Unterbau:
Kunststoffpalette
Ablauf:
mit Auslaufventil NW 50, Öffnung mit Alu-Platine versiegelt
Farbe:
naturweiss
Gewicht:
47 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Behälter, Gefahrgut-Mehrwegbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrgutmehrweg-Behälter, Gefahrguttank, Gefahrstofftank, IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, IBC, Tank, IBC-Koffer, Lagertank, Lagerbehälter, Transporttank, Kunststofftank, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Transport-Container, Flüssigkeitsbehälter, Behälter aus Kunststoff, Raumspartank, Transportcontainer, KTC, Wassertank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 332,62*
€ 359,51*
Lager 711
Frei Haus
ab € 332,26*
€ 359,63*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,63*
€ 417,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,41*
€ 412,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,26*
€ 385,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.