Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter, HxLxB 175x600x400mm, 31l, PP, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
509521
509521
Artikel-Nr.:
     711-509521
Hersteller:
     Häner
Herst.-Nr.:
     VTK 600/175-0
EAN/GTIN:
     4031022030856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Stapelbehälter
für schwere Lasten
- Aus bruchfestem Polypropylen
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Für Rollenbahnen geeignet
- Höchste Stabilität durch verrippten Boden
- Hoch belastbar und sicher stapelbar (auch mit Zubehör)
- Etiketten-Halterungen an allen 4 Seiten
- Großes Innenvolumen durch optimierte Seitenwand-Konstruktion
- Ergonomische Griffe an den Stirnseiten
- Wände und Boden geschlossen

5 Jahre Garantie

Zubehör (bitte separat bestellen):
- Trennkämme
- Auflagedeckel
- Klappdeckel
- Etiketten
- Plomben für Klappdeckel
Auf Anfrage:
- Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD)
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
31 l
Höhe:
175 mm
Innenhöhe:
155 mm
Länge:
600 mm
Innenlänge:
560 mm
Breite:
400 mm
Innenbreite:
360 mm
Material:
Polypropylen
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Stirnseite:
ohne Eingrifföffnung
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Traglast:
60 kg
Auflast:
700 kg
Deckel:
als Zubehör
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
teilweise, bitte anfragen
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Farbe:
blau
Menge pro Bestelleinheit:
2
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
3.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurostapelbehälter, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro-behälter blau, euro normbehälter, euro-stapelbehälter geschlossen, Euro-Norm-Behälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Euronorm-Kasten, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff, Lager- und Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,67*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 14,335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,21*
€ 40,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,14*
€ 39,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,60*
€ 36,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,42*
€ 35,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,67*
€ 34,12
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Häner
VTK/D 600 A-509581-0001
ab € 24,27*
Zubehör
Häner
VTK/D 600 A-509581-0002
ab € 24,29*
Zubehör
Häner
VTK/D 600 A-509581-0003
ab € 24,31*
Zubehör
Häner
VTK/D 600 A-509581-0004
ab € 24,21*
Zubehör
Häner
VTK/D 600 A-509581-0005
ab € 24,35*
Zubehör
Häner
VTK/D 600 A-509581-0006
ab € 24,35*
Zubehör
k.A.
924667
ab € 3,89*
Zubehör
Häner
VTK/D 600 K-509585-0001
ab € 32,36*
Zubehör
Häner
VTK/D 600 K-509585-0002
ab € 32,29*
Zubehör
Häner
VTK/D 600 K-509585-0003
ab € 32,25*
Zubehör
Häner
VTK/D 600 K-509585-0004
ab € 32,44*
Zubehör
Häner
VTK/D 600 K-509585-0005
ab € 32,40*
Zubehör
Häner
VTK/D 600 K-509585-0006
ab € 32,32*
Zubehör
Häner
Plombe
ab € 30,42*
Zubehör
Häner
VTK/TS 600
ab € 9,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG