Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten-Set,24 Kästen,f. Front H 100mm Schublade 36x36 E,BxT 612x612mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508604
508604
508604
508604
Artikel-Nr.:
     711-508604
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     10039
EAN/GTIN:
     7612269003123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einteilungsmaterial Einsatzkasten
Kleinteilekasten
Einsatzkasten-Set
  • für Schubladenschrank
  • bestehend aus 24 Kästen, 16 x BxT 150x75 mm, 8 x BxT 150x150 mm
  • passend für Schubladen-Nutzmaß 36 x 36 E = 612 x 612 mm, Fronthöhe 100 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 100 x 612 x 612 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 717 mm

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Einsatzkasten-Set
Höhe:
100 mm
Breite:
612 mm
Tiefe:
612 mm
für Fronthöhe:
100 mm
für Schrankbreite:
717 mm
für Schranktiefe:
725 mm
für Schubladen Nutzmaß:
36 x 36 E = 612 x 612 mm
Kasten-Anzahl x Größe:
16 x BxT 150x75 mm, 8 x BxT 150x150 mm
Einsatzkästen Anzahl:
24 Stück
Gewicht:
27 kg
Weitere Suchbegriffe: Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, lista schubladenschrank einlagen, einteilungsmaterial einsatzkasten, schubladeneinsatz 10 cm, Lagerschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,14*
€ 99,64*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 79,11*
€ 102,43*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 83,57*
€ 103,98*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,35*
€ 109,77*
Lager 711
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 133,40*
€ 163,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,82*
€ 194,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,38*
€ 175,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.