Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten-Set,24 Kästen,f. Front H 75mm Schublade 36x36 E,BxT 612x612mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
508603
508603
508603
508603
Artikel-Nr.:
     711-508603
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     10039
EAN/GTIN:
     7612269003116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einteilungsmaterial Einsatzkasten
Kleinteilekasten
Einsatzkasten-Set
  • für Schubladenschrank
  • bestehend aus 24 Kästen, 16 x BxT 150x75 mm, 8 x BxT 150x150 mm
  • passend für Schubladen-Nutzmaß 36 x 36 E = 612 x 612 mm, Fronthöhe 75 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 75 x 612 x 612 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 717 mm

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Einsatzkasten-Set
Höhe:
75 mm
Breite:
612 mm
Tiefe:
612 mm
für Fronthöhe:
75 mm
für Schrankbreite:
717 mm
für Schranktiefe:
725 mm
für Schubladen Nutzmaß:
36 x 36 E = 612 x 612 mm
Kasten-Anzahl x Größe:
16 x BxT 150x75 mm, 8 x BxT 150x150 mm
Einsatzkästen Anzahl:
24 Stück
Gewicht:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, lista schubladenschrank einlagen, einteilungsmaterial einsatzkasten, schubladeneinsatz 75mm, Lagerschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 52,70*
€ 66,08*
13 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,95*
ab € 51,87*
€ 67,98*
18 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,79*
ab € 54,81*
€ 68,32*
18 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 7,90*
ab € 55,85*
€ 69,63*
Lager 711
22
pro Satz
Frei Haus
ab € 86,49*
€ 108,17*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 108,17*
€ 128,72
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 106,09*
€ 126,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 101,45*
€ 120,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 96,22*
€ 114,50
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 86,49*
€ 102,92
pro Satz
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.